Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M5 Krone Edelstahl 8mm A4 316 DIN 439B


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sechskantmuttern, M5 Krone Edelstahl 8mm A4 316 DIN 439B
Artikel-Nr.:
     108EL-1224410
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1224410
EAN/GTIN:
     5056111950135
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
Edelstahlschraube DIN 316
DIN 439-1
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Krone
Gewindegröße = M5
Material = Edelstahl
Typ = Halb
Edelstahltyp = A4 316
Breite = 8mm
Gesamthöhe = 2.7mm
Erfüllte Normen = DIN 439B

DIN 439. Wenn A4-Edelstahl nicht das ist, wonach Sie suchen, bieten wir die Sicherungshalbmutter auch in A2-Edelstahl an. Sicherungshalbmuttern aus A4-Edelstahl von RS Pro. Die Sicherungshalbmuttern aus A4-Edelstahl von RS Pro wurden für den Fall entwickelt, wenn eine Mutter gesperrt werden muss, ohne dass dabei eine Klemmung gegen ein anderes Objekt erfolgt. Eigenschaften und Vorteile. Gute Korrosionsbeständigkeit Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Halb so hoch wie normale Muttern. Typische Anwendungen:. Verwendung als Sicherungshalbmutter Verwendung in Fertigungssektoren, zum Beispiel der Nahrungsmittelindustrie Verwendung in Seefahrtanwendungen
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Krone
Gewindegröße:
M5
Material:
Edelstahl
Typ:
Halb
Edelstahltyp:
A4 316
Breite:
8mm
Gesamthöhe:
2.7mm
Erfüllte Normen:
DIN 439B
Weitere Suchbegriffe: DIN 439-1 Mutter, DIN 439-1 Sechskantmutter, DIN EN ISO 4036, DIN ISO 4036, ISO 4036, Mutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN EN ISO 4036, Sechskantmutter ISO 4036, edelstahlmutter din 439, 1224410, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, Q404390000500000000, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,20*
€ 7,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,58*
€ 6,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,12*
€ 6,09
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,92*
€ 5,85
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 4,59*
€ 5,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,43*
€ 5,27
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,58*
€ 4,26
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.