Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlossschrauben Edelstahl Glatt M6 x 20mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlossschrauben Edelstahl Glatt M6 x 20mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1224417
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1224417
EAN/GTIN:
     5056111950203
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Länge = 20mm
Gewindegröße = M6
Material = Edelstahl
Erfüllte Normen = DIN 603
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Weitere Informationen:
Länge:
20mm
Gewindegröße:
M6
Material:
Edelstahl
Erfüllte Normen:
DIN 603
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m6x20 a2, din 603 a2, din 603, 1224417, Befestigungsmaterial, Schrauben, Schlossschrauben, RS PRO, Q206030000600020000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Coach Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,56*
€ 18,52
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,38*
€ 18,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,64*
€ 17,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,57*
€ 16,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,32*
€ 15,85
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,72*
€ 12,76
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.