Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlossschrauben Edelstahl Glatt M6 x 40mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlossschrauben Edelstahl Glatt M6 x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1224421
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1224421
EAN/GTIN:
     5056111950241
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Länge = 40mm
Gewindegröße = M6
Material = Edelstahl
Erfüllte Normen = DIN 603
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Weitere Informationen:
Länge:
40mm
Gewindegröße:
M6
Material:
Edelstahl
Erfüllte Normen:
DIN 603
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, flachrundschraube din 603 a2 m6x40, din 603 a2, din 603, 1224421, Befestigungsmaterial, Schrauben, Schlossschrauben, RS PRO, Q206030000600040000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Coach Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,64*
€ 22,18
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,45*
€ 21,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,71*
€ 21,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,21*
€ 19,29
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,87*
€ 18,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,00*
€ 15,47
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.