Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlossschrauben Edelstahl Glatt M8 x 20mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlossschrauben Edelstahl Glatt M8 x 20mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1224424
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1224424
EAN/GTIN:
     5056111950272
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Länge = 20mm
Gewindegröße = M8
Material = Edelstahl
Erfüllte Normen = DIN 603
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Weitere Informationen:
Länge:
20mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Edelstahl
Erfüllte Normen:
DIN 603
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 8 x 20 a2, din 603 a2, din 603, 1224424, Befestigungsmaterial, Schrauben, Schlossschrauben, RS PRO, Q206030000800020000, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Coach Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,4182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,43*
€ 35,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,86*
€ 34,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,68*
€ 32,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,51*
€ 30,36
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,14*
€ 29,92
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,91*
€ 24,88
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.