Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Datamate J-Tek Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1224709
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5002042
EAN/GTIN:
     5059045282662
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
harwin stiftleiste
Serie = Datamate J-Tek
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 120,0 V

Stiftleisten. Buchsenleisten der Serien M60-604 passen für Buchsenleisten der Serie M60-614
Weitere Informationen:
Serie:
Datamate J-Tek
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
120,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1224709, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARWIN, M805002042, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
8
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 12,72*
1
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 13,37*
1 Tag
23
1
€ 14,99*
ab € 7,31*
€ 16,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 101,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.