Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 80Ah, T6-Anschluss, 260 x 168 x 208mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 80Ah, T6-Anschluss, 260 x 168 x 208mm
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 80Ah, T6-Anschluss, 260 x 168 x 208mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1224863
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1224863
EAN/GTIN:
     5056112289098
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Kapazität = 80Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = AGM
Anschlusstyp = T6
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 260 x 168 x 208mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich = -15 → +50°C
Gewicht = 23.8kg

Nicht in einem geschlossenen Gehäuse aufladen. Bleiakku, RS Pro. Bleiakkus von RS Pro sind für den Einsatz in einer Reihe von Branchen sowie für allgemeine Anwendungen geeignet. Sie sind gekapselt, verfügen über zahlreiche Einsatzgebiete und sind ideal für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und Notfallsysteme. Diese Akkus haben eine lange Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile. 5 Jahre Standby. Erhaltungs-Standby-Betrieb. Geringe Gasemission, Rekombination 99 % und höher. Ausgezeichnete Erholung von Tiefentladung. Auslaufsicher – Gekapselte Batterien. Gehäuse aus ABS-Harz mit Feuerbeständigkeit gemäß UL94-HB (horizontaler Verbrennungstest). Straßentransport gemäß UN2800 (Batterien, nass, lecksicher ). Lufttransport gemäß Sonderregelung ;quot;A67 ;quot;, ;quot;IATA ;quot; und ;quot;ICAO ;quot;. (Batterien, nass, lecksicher). Typische Anwendungen:. Automobilindustrie. Luftfahrtindustrie. Golfwagen. Notbeleuchtung. Medizintechnische Geräte. Rollstühle. Gabelstapler. Häufig gestellte Fragen. What does SLA, VRLA mean? SLA is short for Sealed Lead Acid battery. VRLA is short for Valve Regulated Lead Acid battery. Both of these batteries are the same with features such as maintenance-free and leak proof. SLA/VRLA batteries are also a type of AGM (Absorbed Glass Mat) batteries. Bleiakkus GEL vs. AGM. AGM (Absorbed Glass Mat). Diese Batterien enthalten nur genug Flüssigkeit, um die speziell ausgelegte Glasfasermatte feuchtzuhalten. Die Glasfasermatte dient zum Transport der Batterieelektrolyte zwischen den Batterieplatten. Wenn die AGM-Batterie defekt ist, tritt keine Flüssigkeit aus. AGM-Batterien werden bevorzugt, wenn eine große Stromstärke benötigt wird. Die voraussichtliche Lebensdauer ist in den meisten Fällen hervorragend, wenn sie nicht mehr als 60 % zwischen den Ladevorgängen entladen werden und/oder vollständig alle 3 bis 6 Monate wieder aufgeladen werden. Gelzellen-Batterien. Diese Batterien enthalten ein Silikagel, das die Konsistenz einer dicken Paste hat. Dadurch können die Elektronen zwischen den Platten fließen. Die Gelbatterie läuft aber nicht aus, wenn das Gehäuse defekt ist. Gelzellen-Batterien bieten nicht dieselbe Leistung wie AGM-Batterien mit gleicher Größe. Gelzellen-Batterien zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich langsam entladen und leicht höhere Betriebstemperaturen bei ausgezeichneter Tiefentladung bieten. Das Aufladen dieser Batterien muss ordnungsgemäß durchgeführt werden, damit kein vorzeitiger Defekt auftritt. Sind Bleiakkus schädlich?. Bleiakkus enthalten Chemikalien, die möglicherweise schädlich sowohl für Ihre Gesundheit als auch die Umwelt sind. Sie enthalten Blei, ein sehr giftiges Metall, und Schwefelsäure, eine aggressive Elektrolyt-Lösung. Eine korrekte Entsorgung muss jederzeit gewährleistet werden. Wie entsorgt man Bleiakkus?. Diese Akkus enthalten gefährliche Chemikalien, weshalb ein Recycling der einzige Weg zur Entsorgung ist. Recyceln Sie verantwortungsbewusst. Hierfür steht eine Reihe von Programmen zur Verfügung. How long do they take to charge? A full charge can take up to between 14 to 16 hours.
Weitere Informationen:
Kapazität:
80Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
AGM
Anschlusstyp:
T6
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
260 x 168 x 208mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich:
-15 → +50°C
Gewicht:
23.8kg
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, rs pro 12v agm bleiakku, blei akku, blei-akku 12v, 1224863, Batterien und Ladegeräte, Akkus, RS PRO, LP1280, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,98*
€ 450,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,76*
€ 445,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,10*
€ 397,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,92*
€ 375,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,69*
€ 356,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.