| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1224876 Herst.-Nr.: 694105309102 EAN/GTIN: 5059042438277 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DC-Netzanschlusstyp = DC-Buchse Nennstrom = 5.5A Gehäuseausrichtung = gewinkelt Betriebsspannung = 20,0 V Breite = 11.7mm Montagetyp = Tafelmontage Stiftdurchmesser = 2.5mm Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn Kontaktmaterial = Kupferlegierung Serie = WR-DC
Geschirmte DC-Netzbuchsen für Leiterplattenmontage Würth WR-DC – 4,93 mm Zylinderdurchmesser. Geschirmte DC-Netzbuchse für Leiterplattenmontage oder Hülsen mit 4,93 mm Zylinderdurchmesser. Diese rechtwinklige geschirmte DC-Netzbuchse für Leiterplattenmontage besitzt einen internen einfachen Öffnerschalter und hat einen internen Stiftdurchmesser von 1,75 mm. Die gestanzten Kontakte dieser DC-Netzbuchse sind vergoldet, und das Gehäuse besteht aus schwarzem PA9T gemäß UL94-V0. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DC-Netzanschlusstyp: | DC-Buchse | Nennstrom: | 5.5A | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Betriebsspannung: | 20,0 V | Breite: | 11.7mm | Montagetyp: | Tafelmontage | Stiftdurchmesser: | 2.5mm | Kontaktbeschichtung: | Gold, Zinn | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Serie: | WR-DC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 1,93* | € 3,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 1,72* | € 3,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|