Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 4-Kanal Digital Labornetzgerät 212W, 0 → 32V / 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 4-Kanal Digital Labornetzgerät 212W, 0 → 32V / 1A
RS PRO 4-Kanal Digital Labornetzgerät 212W, 0 → 32V / 1A
RS PRO 4-Kanal Digital Labornetzgerät 212W, 0 → 32V / 1A
RS PRO 4-Kanal Digital Labornetzgerät 212W, 0 → 32V / 1A
Artikel-Nr.:
     108EL-1225035
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1225035
EAN/GTIN:
     5056112289104
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
rs pro labornetzgerät
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 4
Versorgungsspannung = 100 V ac, 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom = 1 A, 3A
Nennleistung = 212W
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur min. = 0°C

Benutzerhandbuch (CD), Netzkabel, Messleitungen. Lineares DC-Netzteil RS Pro. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und wirtschaftlichen linearen DC-Netzteilen mit mehreren Ausgängen und LCD-Bildschirmen. Diese Gleichstromnetzteile wurden nach Industriestandard hergestellt und bieten eine Ausgangsleistung von 192 bis 217 Watts, drei unabhängige isolierte Ausgangskanäle, eine hohe Auflösung, geringes Rauschen, hohe Zuverlässigkeit und eine kompakte Größe. Diese linearen DC-Netzteile haben ein einzigartiges Design, mit dem das Netzteil dem Benutzer eine effizientere Funktionalität bietet. Diese DC-Netzteile verfügen außerdem über eine integrierte digitale Schalttafelsteuerung als Ersatz für herkömmliche Steuermethoden. Die Tastensperrfunktion schützt DUTs dadurch, dass andere daran gehindert werden, Spannungs- und Stromparameter zu ändern. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Ausgangsspannung: 0 → 32 V. ;/li> ;li>1/2/3/4 unabhängiger isolierter Ausgang ;/li> ;li>4,3-Zoll-LCD-Anzeige ;/li> ;li>Einstellung und Rückleseauflösung 100 mV/10 mA (* 1) ;/li> ;li>Maximaltemperatur +40 °C ;/li> ;li>Geringe Geräuschentwicklung durch intelligente Lüfterleistung ;/li> ;li>Nachführungs-Reihen- und Parallelbetrieb Die Reihen- und Parallelanschlüsse ermöglichen die Ausgabe von 32 V/6 A. ;/li> ;/ul>. Wie funktionieren lineare Netzteile?. Lineare Netzteile senken die Spannung von einer AC-Leitung (Wechselstrom) auf eine viel niedrigere Spannung. Dies wird mit einem großen Transformator erreicht. Lineare Netzteile können überall dort eingesetzt werden, wo eine geringe Restwelligkeit und eine ausgezeichnete Regelung erforderlich sind sowie eine ausgezeichnete Reaktion und geringe elektromagnetische Emissionen erfordern. Anwendungen. Lineare Netzteile haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie: ;ul> ;li>Kommunikationsgeräte ;/li> ;li>Medizintechnische Geräte ;/li> ;li>Rauscharme Verstärker ;/li> ;li>• Signalverarbeitung ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
4
Versorgungsspannung:
100 V ac, 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom:
1 A, 3A
Nennleistung:
212W
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 3a, 1225035, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, RS PRO, GPE4323, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 399,33*
€ 486,85*
Frei Haus
ab € 529,16*
€ 622,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,85*
€ 579,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,16*
€ 572,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,26*
€ 542,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,99*
€ 508,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,33*
€ 475,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.