Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 217W, 0 → 32V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 217W, 0 → 32V / 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-1225036
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1225036
EAN/GTIN:
     5056112289111
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 3
Versorgungsspannung = 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom = 3 A, 5A
Nennleistung = 217W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Gleichstromnetzteil mit Mehrfachausgang
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur min. = 0°C

Benutzerhandbuch (CD), Netzkabel, Messleitungen. Lineares DC-Netzteil RS Pro. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und wirtschaftlichen linearen DC-Netzteilen mit mehreren Ausgängen und LCD-Bildschirmen. Diese Gleichstromnetzteile wurden nach Industriestandard hergestellt und bieten eine Ausgangsleistung von 192 bis 217 Watts, drei unabhängige isolierte Ausgangskanäle, eine hohe Auflösung, geringes Rauschen, hohe Zuverlässigkeit und eine kompakte Größe. Diese linearen DC-Netzteile haben ein einzigartiges Design, mit dem das Netzteil dem Benutzer eine effizientere Funktionalität bietet. Diese DC-Netzteile verfügen außerdem über eine integrierte digitale Schalttafelsteuerung als Ersatz für herkömmliche Steuermethoden. Die Tastensperrfunktion schützt DUTs dadurch, dass andere daran gehindert werden, Spannungs- und Stromparameter zu ändern. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Ausgangsspannung: 0 → 32 V. ;/li> ;li>1/2/3/4 unabhängiger isolierter Ausgang ;/li> ;li>4,3-Zoll-LCD-Anzeige ;/li> ;li>Einstellung und Rückleseauflösung 100 mV/10 mA (* 1) ;/li> ;li>Maximaltemperatur +40 °C ;/li> ;li>Geringe Geräuschentwicklung durch intelligente Lüfterleistung ;/li> ;li>Nachführungs-Reihen- und Parallelbetrieb Die Reihen- und Parallelanschlüsse ermöglichen die Ausgabe von 32 V/6 A. ;/li> ;/ul>. Wie funktionieren lineare Netzteile?. Lineare Netzteile senken die Spannung von einer AC-Leitung (Wechselstrom) auf eine viel niedrigere Spannung. Dies wird mit einem großen Transformator erreicht. Lineare Netzteile können überall dort eingesetzt werden, wo eine geringe Restwelligkeit und eine ausgezeichnete Regelung erforderlich sind sowie eine ausgezeichnete Reaktion und geringe elektromagnetische Emissionen erfordern. Anwendungen. Lineare Netzteile haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie: ;ul> ;li>Kommunikationsgeräte ;/li> ;li>Medizintechnische Geräte ;/li> ;li>Rauscharme Verstärker ;/li> ;li>• Signalverarbeitung ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Versorgungsspannung:
110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom:
3 A, 5A
Nennleistung:
217W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Gleichstromnetzteil mit Mehrfachausgang
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro labornetzgerät, 1225036, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, RS PRO, GPE3323, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,09*
€ 810,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,34*
€ 796,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,21*
€ 764,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,35*
€ 712,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,48*
€ 674,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.