Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Nano-Fit Crimp-Anschlussklemme, für Nano-Fit Steckbuchsen-Gehäuse, Buchse, 0.1mm² / 0.2mm², Gold Crimpanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Nano-Fit Crimp-Anschlussklemme, für Nano-Fit Steckbuchsen-Gehäuse, Buchse, 0.1mm² / 0.2mm², Gold Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1225067
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105300-1200
EAN/GTIN:
     5059039318520
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Nano-Fit-Steckverbindergehäuse
Serie = Nano-Fit
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.1mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Seriennummer = 105300
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Maximale Stromstärke = 6A
Betriebstemperatur max. = +105°C

2,5-mm-Nano-Fit-Crimpbuchsen-Anschlussklemmen von Molex. Nano-Fit-Crimp-Buchsenanschlussklemmen für den Einsatz in den 2,5-mm-Nano-Fit-Crimp-Buchsengehäusen. Diese Crimp-Anschlussklemmen besitzen eine Schnittstelle mit 4 Kontaktpunkten, die redundante Sekundärstrompfade bieten. Wenn ein Teil des Kontakts schwächer wird, tragen die anderen Kontaktpunkte die Last weiterhin. Diese Funktion ermöglicht höhere Strombelastbarkeit, höhere Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Diese Nano-Fit-Crimp-Buchsenanschlussklemmen verfügen über Haltezapfen und Kontaktrippen, die dabei helfen, einen stabilen Kontakt aufrechtzuerhalten. Die extrem niedrige Steckkraft dieser Nano-Fit-Crimp-Anschlussklemmen hilft bei der Verringerung der Bedienerermüdung. Eigenschaften und Vorteile. Mehrere Kontaktpunkte für verbesserte Zuverlässigkeit Haltezapfen und Kontaktrippen für eine stabilen Kontakt Besonders geringe Steckkraft reduziert die Ermüdung. Anwendungsbereich. Diese Nano-Fit-Crimp-Anschlussklemmen sind für den Einsatz in 2,5-mm-Nano-Fit-Crimp-Buchsengehäusen der Serien 105307 und 105308 geeignet.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Nano-Fit-Steckverbindergehäuse
Serie:
Nano-Fit
Minimale Drahtgröße mm2:
0.1mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Seriennummer:
105300
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Maximale Stromstärke:
6A
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1225067, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 1053001200, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638276000
ab € 426,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.