Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, gewinkelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, gewinkelt
HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, gewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-1225229
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ADP-BNCM-BNCF90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter MCX
MCX Adapter
Adaptertyp = BNC-Stecker auf BNC-Jack
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = gewinkelt

RF-Adapterlösung. RF Solutions bietet Ihnen eine Serie von Adaptern für einfache Verbindungen zwischen herkömmlichen Steckverbindern. Adapterkombinationen – BNC BNC-Buchse auf BNC-Buchse BNC-Stecker auf BNC-Stecker BNC-Stecker auf TNC-Stecker BNC-Buchse für TNC-Stecker Adapterkombinationen – N-Stecker N-Stecker auf BNC-Buchse N-Stecker auf N-Stecker N-Stecker auf N-Buchse Adapterkombinationen – SMA-Stecker SMA-Stecker auf BNC-Buchse SMA-Stecker auf BNC-Stecker SMA-Stecker auf MCX-Stecker SMA-Stecker auf MMCX-Buchse SMA-Stecker auf MCX-Buchse SMA-Stecker auf N-Stecker SMA-Stecker auf MMCX-Stecker SMA-Stecker auf N-Buchse SMA-Stecker auf SMA-Buchse SMA-Stecker auf SMA-Stecker SMA-Stecker auf TNC-Stecker Adapterkombinationen – SMA-Buchse SMA-Buchse auf BNC-Buchse SMA-Buchse auf MCX-Stecker SMA-Buchse auf BNC-Stecker SMA-Buchse auf MCX-Buchse SMA-Stecker auf SMA-Buchse
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC-Stecker auf BNC-Jack
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Weitere Suchbegriffe: Adapter MMCX, MMCX Adapter, Adapter N-Stecker, N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, Adapter SMA, SMA Adapter, Adapter TNC, TNC Adapter, adapter bnc 50 ohm, adapter sma, adapter bnc abgew, 1225229, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, RF Solutions, ADPBNCMBNCF90, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.