Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, BNC, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, BNC, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1225230
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ADP-NF-BNCM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter MCX
MCX Adapter
Adapter Typ A = BNC
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade

RF-Adapterlösung. RF Solutions bietet Ihnen eine Serie von Adaptern für einfache Verbindungen zwischen herkömmlichen Steckverbindern. Adapterkombinationen – BNC BNC-Buchse auf BNC-Buchse BNC-Stecker auf BNC-Stecker BNC-Stecker auf TNC-Stecker BNC-Buchse für TNC-Stecker Adapterkombinationen – N-Stecker N-Stecker auf BNC-Buchse N-Stecker auf N-Stecker N-Stecker auf N-Buchse Adapterkombinationen – SMA-Stecker SMA-Stecker auf BNC-Buchse SMA-Stecker auf BNC-Stecker SMA-Stecker auf MCX-Stecker SMA-Stecker auf MMCX-Buchse SMA-Stecker auf MCX-Buchse SMA-Stecker auf N-Stecker SMA-Stecker auf MMCX-Stecker SMA-Stecker auf N-Buchse SMA-Stecker auf SMA-Buchse SMA-Stecker auf SMA-Stecker SMA-Stecker auf TNC-Stecker Adapterkombinationen – SMA-Buchse SMA-Buchse auf BNC-Buchse SMA-Buchse auf MCX-Stecker SMA-Buchse auf BNC-Stecker SMA-Buchse auf MCX-Buchse SMA-Stecker auf SMA-Buchse
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
BNC
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: Adapter MMCX, MMCX Adapter, Adapter N-Stecker, N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, Adapter SMA, SMA Adapter, Adapter TNC, TNC Adapter, adapter bnc 50 ohm, adapter sma, bnc adapter gerade, 1225230, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, RF Solutions, ADPNFBNCM, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters, ADPBNCMNF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.