Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, FME - SMA, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, FME - SMA, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1225233
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ADP-SMAF-FMEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter MCX
MCX Adapter
Adapter MMCX
MMCX Adapter
Adapter Typ A = FME
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade

RF-Adapterlösung. RF Solutions bietet Ihnen eine Serie von Adaptern für einfache Verbindungen zwischen herkömmlichen Steckverbindern. Adapterkombinationen – BNC BNC-Buchse auf BNC-Buchse BNC-Stecker auf BNC-Stecker BNC-Stecker auf TNC-Stecker BNC-Buchse für TNC-Stecker Adapterkombinationen – N-Stecker N-Stecker auf BNC-Buchse N-Stecker auf N-Stecker N-Stecker auf N-Buchse Adapterkombinationen – SMA-Stecker SMA-Stecker auf BNC-Buchse SMA-Stecker auf BNC-Stecker SMA-Stecker auf MCX-Stecker SMA-Stecker auf MMCX-Buchse SMA-Stecker auf MCX-Buchse SMA-Stecker auf N-Stecker SMA-Stecker auf MMCX-Stecker SMA-Stecker auf N-Buchse SMA-Stecker auf SMA-Buchse SMA-Stecker auf SMA-Stecker SMA-Stecker auf TNC-Stecker Adapterkombinationen – SMA-Buchse SMA-Buchse auf BNC-Buchse SMA-Buchse auf MCX-Stecker SMA-Buchse auf BNC-Stecker SMA-Buchse auf MCX-Buchse SMA-Stecker auf SMA-Buchse
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
FME
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: Adapter N-Stecker, N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, Adapter TNC, TNC Adapter, adapter sma, 1225233, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, RF Solutions, ADPSMAFFMEM, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters, ADPFMEMSMAF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7385733
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.