Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1225238
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ADP-NM-FF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter MCX
MCX Adapter
Adapter MMCX
MMCX Adapter
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade

RF-Adapterlösung. RF Solutions bietet Ihnen eine Serie von Adaptern für einfache Verbindungen zwischen herkömmlichen Steckverbindern. Adapterkombinationen – BNC BNC-Buchse auf BNC-Buchse BNC-Stecker auf BNC-Stecker BNC-Stecker auf TNC-Stecker BNC-Buchse für TNC-Stecker Adapterkombinationen – N-Stecker N-Stecker auf BNC-Buchse N-Stecker auf N-Stecker N-Stecker auf N-Buchse Adapterkombinationen – SMA-Stecker SMA-Stecker auf BNC-Buchse SMA-Stecker auf BNC-Stecker SMA-Stecker auf MCX-Stecker SMA-Stecker auf MMCX-Buchse SMA-Stecker auf MCX-Buchse SMA-Stecker auf N-Stecker SMA-Stecker auf MMCX-Stecker SMA-Stecker auf N-Buchse SMA-Stecker auf SMA-Buchse SMA-Stecker auf SMA-Stecker SMA-Stecker auf TNC-Stecker Adapterkombinationen – SMA-Buchse SMA-Buchse auf BNC-Buchse SMA-Buchse auf MCX-Stecker SMA-Buchse auf BNC-Stecker SMA-Buchse auf MCX-Buchse SMA-Stecker auf SMA-Buchse
Weitere Informationen:
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: Adapter N-Stecker, N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, Adapter SMA, SMA Adapter, Adapter TNC, TNC Adapter, adapter sma, 1225238, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, RF Solutions, ADPNMFF, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.