Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions RG178 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 20cm, U.FL / SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225254
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     CBA-UFLSMA20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Steckverbinder 1 = U.FL
Steckverbinder 2 = SMA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Impedanz = 50 Ω
Länge = 20cm

HF-Koaxial-Kabelgarnituren. Diese Koaxialkabel werden üblicherweise für die interne Verdrahtung von Mainframes, Kommunikationsinstrumenten und elektronischen Geräten sowie für den Anschluss von Prüfköpfen und Schnittstellen von IC-Testsystemen verwendet. Diese Hochfrequenz-Kabelkomponenten von RF Solutions bieten eine zuverlässige elektrische Verbindung für alle Ihre Anwendungen. Was ist ein Koaxialkabel?. Ein Koaxialkabel ist eine spezielle Art von Kabel, die aus Kupfer in Kombination mit anderen Materialien zur Abschirmung und Komponenten zum Blockieren von Signalstörungen besteht. Es umfasst einen physischen Kanal zur Übertragung des Umgebungssignals, üblicherweise in Verbindung mit einer Isolierungsschicht. Eigenschaften und Vorteile. Ein koaxiales Kommunikationskabel, großartig für die Kommunikation Lieferbar mit einer Auswahl von Anschlusstypen und -Kombinationen, von Schraubverriegelungen Typ N bis zu Bajonett-SMAs, geeignet für eine Vielzahl von Konfigurationen. Typische Anwendungen:. Übertragung von Signalen für Fernseh- und terrestrische Verbindungen Übertragung der Signale von CCTV-Kameras Übertragung von Signalen für die Breitbandkommunikation Anschluss von Satellitenantennen für den privaten und gewerblichen Einsatz Verbindung von Telekommunikations- und Datenausrüstung Erleichterte Übertragung von Funkfrequenzsignalen Ideal für industrielle Zwecke sowie für tragbare Geräte Wird normalerweise für HF-Hochleistungs- und HF-Kleinleistungsanschlüsse verwendet Zu den Anwendungsbeispielen gehören Antennenanschlüsse von Funktürmen, CB, Mobiltelefon und Mikrowellen-Sender- und Mikrowellen-Empfänger-Anwendungen. Wie funktionieren Koaxialkabel?. Koaxialkabel besitzen konzentrische Schichten von elektrischen Leitern und Isoliermaterial. Ihr Aufbau sorgt dafür, dass ein Signal in das Kabel eingeschlossen ist, und verhindert, dass es von elektrischen Störsignalen beeinflusst wird.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
U.FL
Steckverbinder 2:
SMA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Impedanz:
50 Ω
Länge:
20cm
Weitere Suchbegriffe: 1225254, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, RF Solutions, CBAUFLSMA20, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.