Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 32A 690V ac 3P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225260
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     57010018
EAN/GTIN:
     3596032686918
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
sicherungshalter 3-polig
sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Strom = 32A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 3P
Schienen Typ = DIN 35 mm
Kompatibler Sicherungsdurchmesser = 10mm

Modularer Sicherungshalter Socomec
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Strom:
32A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
3P
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Kompatibler Sicherungsdurchmesser:
10mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 32a, 1225260, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Socomec, 57010018, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.