Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronische Last, 3 → 300 W, 0 → 60 A / 1 → 150 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225545
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1225545
EAN/GTIN:
     5056112289401
Suchbegriffe:
Elektronische Last
rs pro elektronische last
elektronische last
Lastart = Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 1 → 150 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 → 60 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = 0,016 → 5000Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 3 → 300 W

Benutzerhandbuch auf CD-ROM, Programmierhandbuch, Schnellstartübersicht, Netzkabel, Frontklemmen-Unterlegscheiben (x 2), Fernerfassungskabel (1 x rot, 1 x schwarz). Programmierbare RS Pro PEL-3031E Gleichstromlast mit Einfachausgang. RS Pro PEL-3031E ist eine programmierbare Einkanal-Elektroniklast, die 300 W (1 V ∼ 150 V / 60 A) Stromsenkenfunktionen bereitstellt. Sie hat sieben Betriebsarten, die auf der Grundlage von Produkttestanforderungen ausgewählt werden. Verschiedene Testbedingungen werden durch die statische Funktion (zum Senken eines Konstantstroms), die dynamische Funktion (Umschalten in regelmäßigen Abständen zwischen zwei Senkenbedingungen) und die Sequenzfunktion (zur Bereitstellung von Tests für mehr als zwei Senkenbedingungen) erfüllt. Die Sequenzfunktion kann in normale Sequenz und schnelle Sequenz aufgeteilt werden. Das Einstellen von Parametern für mehrere Schritte kann fortlaufende Stromänderungen der echten Lastbedingungen simulieren. Ein besonderes Merkmal der RS Pro PEL-3031E ist ihre Sanftanlauffunktion, die die Bestimmung der Anstiegszeit der Stromsenke ermöglicht, um die erforderliche Zeit bis zum Erreichen eines eingestellten Stroms, Widerstands oder Leistungswerts zu bestimmen. Testanpassungsfähigkeit wird durch eine Zeitgeberfunktion (Zählzeit und Abschaltungszeit) verbessert. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Betriebsart: CC, CV, CR, CP, CC+CV, CR+CV, CP+CV ;/li> ;li>Statische Funktion/ dynamischer Modus (regelmäßiges Umschalten zwischen zwei Senkenbedingungen) ;/li> ;li>Programmierbare Normalsequenz-/ Schnellsequenzfunktion (schnellste: 25 μs/Schritt) ;/li> ;li>Sanftanlauffunktion ermöglicht es dem Bediener, die Anstiegszeit der Stromsenke festzustellen ;/li> ;li>UVP-Funktion für Akkuentladungstests ;/li> ;li>Zeitgeberfunktion für Abschaltungszeit und Zählzeit ;/li> ;li>Analoge Steuerungsklemmen ermöglichen die Steuerung über externe Spannung, externen Widerstand und Schalter ;/li> ;li>Unterstützt Peripheriegeräte und Trigger-Funktion (TRIG OUT/TRIG IN) ;/li> ;li>Fernabtastung kompensiert Spannungsabfall vom Widerstand der Prüfleitungen ;/li> ;li>OCP, OVP, OPP, OTP, RVP, UVP ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Elektronische Lasten sind eine Art elektronisches Leistungsprüfgerät, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird, bei denen die Prüfung und Messung eines Netzteils erforderlich ist. Diese programmierbaren Geräte sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass verschiedene Netzteile die erforderlichen Sicherheits- und Konformitätsstandards erfüllen. Elektronische Lasten bieten verschiedene Steuerungsmodi wie Konstantspannung, Konstantstrom, konstante Leistung und konstanter Widerstand, wodurch sie sehr vielseitig und leistungsstark sind. Sie werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: ;/p> ;ul> ;li>Elektronische Bauteile ;/li> ;li>Akkus ;/li> ;li>Ladegeräte/mobile Ladegeräte ;/li> ;li>Adapter ;/li> ;li>Netzteilgeräte ;/li> ;li>Leistungsprodukte ;/li> ;li>Labore ;/li> ;li>Solarmodulhersteller ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Was ist der Spannungsmessbereich? 0-150 V Was ist der Strommessbereich? 0-6 A / 0-60 A Was ist der Leistungsmessbereich? 300 W Warum sollte eine elektronische Last anstelle eines festen Leistungswiderstands verwendet werden? Ein Festwert-Leistungswiderstand ist für Anwendungen geeignet, die keine Regelung erfordern, aber sie können viele Einschränkungen beim Prüfen von Stromquellen darstellen. Elektronische Lasten ability haben Elektronische Lasten reduzieren die Prüfzeit und die Kosten, indem sie sich einfach an kontinuierliche Änderungen der Anforderungen an die Geräteprüfung anpassen und damit eine äußerst effektive Lösung zum Testen von Leistungsgeräten darstellen. Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Lastart:
Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
1 → 150 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 → 60 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
0,016 → 5000Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
3 → 300 W
Weitere Suchbegriffe: 1225545, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, RS PRO, PEL3031E, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.109,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.345,61*
€ 2.791,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.318,87*
€ 2.759,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.235,19*
€ 2.659,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.117,95*
€ 2.520,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.109,39*
€ 2.510,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6684588
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.