Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Funktionsgenerator, Wobbler 1μHz → 20MHz Digitalfrequenz, FM-moduliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Funktionsgenerator, Wobbler 1μHz → 20MHz Digitalfrequenz, FM-moduliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1225621
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1225621
EAN/GTIN:
     5056112289425
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Frequenzbereich max. Sinus = 20MHz
Ausgangsimpedanz = 50Ω
Frequenzbereich min. Sinus = 1µHz
Variable Wobbelfuntion = Ja
FM Modulation = Ja
Taktgeber-Genauigkeit = ±1ppm
Digitalfrequenz = Ja
Frequenzbereich max. Dreieck/Sägezahn = 1MHz
Frequenzbereich min. Dreieck/Sägezahn = 1µHz
Eingangsimpedanz =
>10 kΩmm

Prüfkabel (1 pro Kanal), Benutzerhandbuch auf CD, Schnellstartübersicht, Netzkabel. RS Pro Zweikanal-Arbiträrfunktions. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und benutzerfreundlichen Zweikanal-Arbiträrsignalfunktionsgeneratoren. Diese Generatoren wurden für Anwendungen in der Industrie, in der wissenschaftlichen Forschung und im Bildungsbereich entwickelt. Als Teil der RS Pro AFG-30000-Serie können Benutzer einen synchronisierten Mehrkanal-Phasenbetrieb mit bis zu 6 Einheiten und 12 Kanälen implementieren. Sie sind auch in der Lage, Frequenz-Sweep und AmplitudenSweep nach Bedarf zu unterstützen. Die Serie unterstützt auch synchronisierte Phasen für den Mehrkanalbetrieb, und der maximale Phasensynchronisierungsbetrieb beträgt bis zu 6 Einheiten und 12 Kanäle. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>20 MHz oder 30 MHz, 1 Kanal oder 2 Kanäle, je nach Modellwahl ;/li> ;li>16-Bit-Auflösung mit einer Amplitude von 1 mVpp bis 10 Vpp ;/li> ;li>Impulssignalformparameter können für eine genauere Zeitsteuerung unabhängig voneinander eingestellt werden ;/li> ;li>Zweikanalmodelle unterstützen SUM-Modulation, Kupplung, Tracking und Phasenfunktionen ;/li> ;li>Arbiträrsignalform 250 MSa/s. ;/li> ;li>Isolierkanal-Schaltungsdesign ;/li> ;li>Kostenlose Arbiträrsignalbearbeitungssoftware (AWES) für Benutzer zum schnellen Bearbeiten von Signalformen aus den integrierten Diagrammen zur Ausführung von Messungen ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Industrie ;/li> ;li>Kfz-Elektronik ;/li> ;li>Wissenschaftliche Forschung ;/li> ;li>Unterrichtswesen ;/li> ;/ul>. Was sind Funktionsgeneratoren?. Diese Arten von Generatoren sind Geräte, die verschiedene Arten von Signalformen erzeugen, die entweder einzeln oder wiederholt auftreten. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Frequenzbereich max. Sinus:
20MHz
Ausgangsimpedanz:
50Ω
Frequenzbereich min. Sinus:
1µHz
Variable Wobbelfuntion:
Ja
FM Modulation:
Ja
Taktgeber-Genauigkeit:
±1ppm
Digitalfrequenz:
Ja
Frequenzbereich max. Dreieck/Sägezahn:
1MHz
Frequenzbereich min. Dreieck/Sägezahn:
1µHz
Eingangsimpedanz:
<BR/> >10 kΩmm
Weitere Suchbegriffe: 1225621, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, RS PRO, AFG3022, Signal Generators & Analysers, Function Generators, Test & Measurement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.970,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.118,98*
€ 2.521,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.105,07*
€ 2.505,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.060,48*
€ 2.451,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.971,11*
€ 2.345,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.970,96*
€ 2.345,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.