Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi International ZigBee-Modul, +5dBm -102dBm SPI / UART XBee, 2.1 → 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Digi International ZigBee-Modul, +5dBm -102dBm SPI / UART XBee, 2.1 → 3.6V
Digi International ZigBee-Modul, +5dBm -102dBm SPI / UART XBee, 2.1 → 3.6V
Artikel-Nr.:
     108EL-1225774
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB24CZ7WIT-004
EAN/GTIN:
     5060641288682
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
hf transceiver
Ausgangsleistung max. = +5 dBm, +8dBm
Unterstützte Busschnittstellen = SPI / UART
Protokolltyp = XBee
Versorgungsspannung = 2.1 → 3.6V
Länge = 24.3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 27.6mm

ZigBee-HF-Module XBee, Digi International. XBee ZigBee HF-Module bieten WLAN-Konnektivität, eine einfache Möglichkeit zur Integration von Mesh-Technologie in Anwendungen. Die SPI-Schnittstelle (Serial Peripheral Interface) bietet eine hohe Geschwindigkeit und optimiert die Integration mit eingebetteten Mikrocontrollern. XBee HF-Module erfordern keinerlei Konfiguration oder zusätzliche Entwicklung. Unterstützt Verbindung und Multicasting zur einfachen Integration in Heimautomatisierungsanwendungen 15 digitale Eingangs-/Ausgangsleitungen Empfängerempfindlichkeit: 110 dB Standby-Strom von weniger als 1 μA Firmware-Upgrades über UART, SPI oder Funk
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung max.:
+5 dBm, +8dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
SPI / UART
Protokolltyp:
XBee
Versorgungsspannung:
2.1 → 3.6V
Länge:
24.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
27.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1225774, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, WPAN Module, Digi International, XB24CZ7WIT004, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, WPAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,59*
€ 52,13*
1 Tag
205
€ 14,99*
ab € 30,87*
€ 63,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.