Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1 mm² 30m Schwarz/Rot Ø 2.7mm 57/0,15 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 1 mm² 30m Schwarz/Rot Ø 2.7mm 57/0,15 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1225866
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1225866
EAN/GTIN:
     5056111950630
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Schwarz/Rot
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 57/0,15 mm
Länge = 30m
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Kabeltyp = Automobiltechnik
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Litzengröße = 0,15 mm

VW-1, RoHS, REACH. ISO6722-1-Kfz-Draht. Das ISO-6722-RS-Kabel wurde für den Einsatz in Straßenfahrzeuganwendungen entwickelt, bei denen die nominelle Systemspannung größer als (60 V dc oder 25 V ac) und kleiner oder gleich (600 V dc oder 600 V ac) ist. Eigenschaften und Vorteile. • Entflammbarkeit nach VW-1 • PVC-Isoliermaterial • RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz/Rot
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
57/0,15 mm
Länge:
30m
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Kabeltyp:
Automobiltechnik
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Litzengröße:
0,15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze schwarz/rot, litze, rs pro litze, 1225866, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, AUTO10BLKRED, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,48934* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 22,44*
€ 26,70
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 18,61*
€ 22,15
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.