Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF Dünnschicht SMD-Widerstand 60.4kΩ ±0.1% / 0.063W ±25ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226448
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0402B60K4E1
EAN/GTIN:
     5056282803636
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Widerstand = 60.4kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = CPF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

0402 Präzisionswiderstände 25.5kΩ-78.7kΩ der Serie CPF von TE Connectivity. Die Präzisionswiderstände der Serie CPF bestehen aus einem Aluminiumsubstrat mit einer Widerstandsschicht aus Ni-Chrom (NiCr). Kontaktbeschichtung aus galvanisiertem 100 % reinem mattem Zinn. Diese Widerstände sind in einer Reihe von Standardgehäusegrößen erhältlich und die einheitlichen und genauen Abmessungen ermöglichen eine einfache Platzierung. Die Dünnschichtwiderstände der Serie CPF von TE Connectivity bieten hohe Stabilität und Genauigkeit. Diese Chip-Widerstände verfügen über Widerstandstoleranzen bis 0,1 % und niedrige Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands (TCR) bis zu 15 ppm/°C. Merkmale. Hohe Präzision Hohe Stabilität Genaue Abmessungen Temperaturbereich von -55 °C bis +155 °C Es sind Bereiche von Widerstandswerten erhältlich, die sich für jede Anwendung eignen. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für CPF-Präzisionswiderstände sind Kommunikation, industrielle Steuerungen, Messtechnik und medizinische Anwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
60.4kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
CPF
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, 1226448, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CPF0402B60K4E1, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,0816*
€ 0,2841*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,14*
€ 0,393*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,2841*
€ 0,3381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,255*
€ 0,303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1499*
€ 0,1784
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1349*
€ 0,1605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1274*
€ 0,1516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,1254
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,682* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.