Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LED195, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Blau, 35 → 85 V ac/dc, Ø 104mm x 73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226672
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED195-03WH-SB-03
EAN/GTIN:
     5059040240292
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 35 → 85 V ac/dc
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Blau
Montageart = Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ = LED
Stromaufnahme = 76mA
Sockeldurchmesser = 104mm
Gehäusefarbe = Weiß
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LED195
Höhe = 73mm
IP Schutzart = IP65
Temperatur max. = +55°C

Industrielle LED-Signalleuchte, Moflash – Serie LED195. Professionelle Serie industrieller LED-Signalleuchten der Serie LED195 von Moflash. Die LED-Signalleuchten wurden für industrielle und gewerbliche Anwendungen entwickelt, bei denen geringer Wartungsaufwand, lange Lebensdauer und eine kostengünstige Lösung erforderlich sind. Die LED-Signalleuchten haben zwei Alarmstufen. Blink- und Leuchtmodi können über eine Verbindungsbrücke geändert werden. Ausgelegt für Dauerbetrieb LED mit langer Lebensdauer Geringe Stromaufnahme Staubdicht Wetterfest Kabelanschluss im Gehäuse Optionen mit tiefem oder flachem Sockel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
35 → 85 V ac/dc
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Blau
Montageart:
Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromaufnahme:
76mA
Sockeldurchmesser:
104mm
Gehäusefarbe:
Weiß
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LED195
Höhe:
73mm
IP Schutzart:
IP65
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, 1226672, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Moflash, LED19503WHSB03, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.