Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, 15V dc / 1.4A 20W 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Offene Bauform,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227020
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     CU20-13
EAN/GTIN:
     5059039964802
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 1.4A
Nennleistung = 20W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 88.9mm
Breite = 50.8mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 20.32mm
Temperatur min. = 0°C

XP Power – Serie CU20 von AC/DC-Netzteilen. Die Serie CU20 von XP Power bietet eine hervorragende Auswahl von 20-W-Leiterplatten-Netzteilen. Diese äußerst zuverlässigen, kleinen Netzteile sind verfügbar mit einem einstellbaren oder festen Ausgang und einem Universaleingang. Die Serie bietet Spitzenlast von 30 s, eine maximale Einschaltverzögerung von 1,5 s und eine maximale Anstiegszeit von 14 ms beim Starten. Die Serie CU20 verfügt auch über eine einzelne Ausgangsspannung von 3,3 bis 24 V. 20-W-Leiterplatten-Netzteile 30 s Spitzenlast Maximale Einschaltverzögerung von 1,5 s Maximale Anstiegszeit von 14 ms beim Starten Verstellbare oder feste Ausgangsversionen Universaleingang Nicht standardisierte Ausgänge sind verfügbar Kleine, kompakte Bauweise
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
1.4A
Nennleistung:
20W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
88.9mm
Breite:
50.8mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
20.32mm
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, schaltnetzteil offene bauform, 1227020, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, CU2013, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
CU20 COVER
ab € 16,27*
Zubehör
XP Power
CU20-60 CONNECTOR KIT
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.