Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 3.7A 180W, EIN 85 → 264V ac Offene Bauform, Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227163
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     GCS180PS48
EAN/GTIN:
     5059039965861
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 3.7A
Nennleistung = 180W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 127mm
Breite = 76.2mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 36.3mm
Temperatur max. = +70°C

XP Power - AC/DC-Netzteile der Serie GCS180. Die Serie GCS180 von XP Power ist eine ausgezeichnete Reihe von 180-W-Netzteilen mit offener Bauform, die alle über IT- und medizinische Zulassung verfügen. Diese äußerst zuverlässigen, kompakten Netzteile verfügen alle über einen Wirkungsgrad von bis zu 93 % und weniger als 0,5 W Leistungsaufnahme im Standby. Diese Netzteile haben entweder eine Klasse-I- oder Klasse-II-Bauweise, sind konvektionsgekühlt und haben eine Betriebstemperatur von –40 °C bis +70 °C. 180 W, AC/DC-Netzteile Universal 85 – 264-V-ac-Eingang Mit IT- und medizinischer Zulassung –40 °C bis +70 °C Betriebstemperatur ;0,5-W-Standby-Leistung 93 % Wirkungsgrad Klasse-I- und Klasse-II-Bauweise Optionen zum Ein-/Ausschalten aus der Ferne mit den Modellen –R 3,0 x 5,0 x 1,42 Zoll Gehäuseabmessungen Entspricht den Emissionsstandards EN55011/22 Stufe B Offene Bauform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
3.7A
Nennleistung:
180W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
127mm
Breite:
76.2mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
36.3mm
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil offene bauform 48v, schaltnetzteil offene bauform, open frame 180w, 1227163, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, GCS180PS48, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,20*
€ 98,02*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 98,46*
€ 5,90*
ab € 75,40*
€ 113,31*
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 80,21*
€ 119,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
GCS150/180 TF CVR
ab € 22,48*
Zubehör
XP Power
GCS150/180 CVR KIT
ab € 12,33*
Zubehör
XP Power
GCS150/180 EF CVR
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.