Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, 12V dc / 1.25A 15W 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227751
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECL15US12-E
EAN/GTIN:
     5059039972616
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1.25A
Nennleistung = 15W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 65mm
Breite = 33.3mm
Tiefe = 24.4mm
Wirkungsgrad = 80%
Temperatur min. = -20°C

XP Power – 5–30-W-AC/DC-Netzteile der Serie ECL. Die Serie ECL von XP Power bietet eine ausgezeichnete Reichweite an 5 W bis 30 W-AC/DC-Netzteilen mit Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang. Diese besonders kompakten Netzteile sind in Versionen mit offenen Leiterplatten, Open-Frame-Chassismontagen, vergossenen Leiterplatten und vergossenen Chassismontagen erhältlich. Die Reihe verfügt über weniger als 0,3 W Eingangsleistung ohne Last, Spitzenlastfähigkeit und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 84 %. 5 W bis 30 W-AC/DC-Netzteile Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang Vergossene Leiterplatte und Chassismontage-Versionen Versionen der Leiterplatte mit offenem Rahmen und Chassismontage Ultrakompakte Bauweise ;0,3 W Eingangsleistung ohne Last Spitzenlastfähigkeit Hoher Wirkungsgrad bis 84 % –20 °C bis +70 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1.25A
Nennleistung:
15W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
65mm
Breite:
33.3mm
Tiefe:
24.4mm
Wirkungsgrad:
80%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: offene Netzteile, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, 1227751, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, ECL15US12E, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,34*
€ 41,45*
€ 6,90*
ab € 31,78*
€ 53,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.