Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, 30V dc / 26.7A 800W 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227829
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     HDS800PS30
EAN/GTIN:
     5059039959457
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 30V dc
Ausgangsstrom = 26.7A
Nennleistung = 800W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 249mm
Breite = 127mm
Tiefe = 40.9mm
Wirkungsgrad = 92%
Temperatur min. = -20°C

XP Power – AC/DC-Netzteile der Serie HDS800. Die Serie HDS800 von XP Power bietet eine Vielzahl von 800-W-Netzteilen. Diese äußerst zuverlässigen, gekapselten Netzteile verfügen über eine programmierbare Ausgangsspannung und einen Ausgangsstrom von 0–105 %. Die Serie umfasst auch eine hohe Leistungsdichte und einen sehr hohen Wirkungsgrad von bis zu 92 %. 800 W, gekapselte Netzteile 1U-Profil, hohe Leistungsdichte Bis zu 92 % Wirkungsgrad Programmierbare Ausgangsspannung von 0–105 % Programmierbarer Ausgangsstrom von 0–105 % Signale und Steuerungen mit sämtlichen Funktionen Parallelbetrieb –20 °C bis +70 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
30V dc
Ausgangsstrom:
26.7A
Nennleistung:
800W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
249mm
Breite:
127mm
Tiefe:
40.9mm
Wirkungsgrad:
92%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 30v, einbau netzteil, 1227829, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, HDS800PS30, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,51*
€ 506,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,59*
€ 502,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,71*
€ 480,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,72*
€ 461,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 375,34*
€ 446,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,51*
€ 423,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.