| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1228185 Herst.-Nr.: JustBoom Amp HAT EAN/GTIN: 5060641288897 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktname = JustBoom Amp HAT-Audioverstärker für Raspberry Pi Zubehörkategorie = Audio Formfaktor = HAT
PI Supply Raspberry PiDer PI Supply Raspberry Pi HAT ist ein hochwertiger Audioverstärker, der speziell für den Raspberry Pi entwickelt wurde. Er ist als Audioverstärker mit digitaler/analoger Umwandlung, um die Notwendigkeit externer Soundkarten oder DACs zu eliminieren. Sie können einfach die Plug-and-Play-Zusatzplatine (HAT) auf Ihren Raspberry Pi A+, B+, 2B oder das neue 3B stapeln und sofort verwenden. Er umfasst einen Klasse-D-Leistungsverstärker-Chip mit integriertem 192 kHz/32-Bit-DAC für eine Peak Power-Ausgangsleistung von 2 x 55 Watt. Die Ausgänge Audio über zwei Lautsprecherkabel-Steckverbinderblöcke nehmen alle bis zu 14 AWG-Kabel auf, um kristallklaren Ton für passive 4- oder 8-Ohm-Lautsprecher bereitzustellen. Es verwendet auch die I2S-Schnittstelle für seinen Audioeingang, der die CPU-Last auf dem Raspberry Pi im Vergleich zu USB-Lösungen reduziert. Er wurde entwickelt, um den Raspberry Pi über den 40-poligen GPIO-Stiftsockel mit Strom zu versorgen, sodass Sie ein einzelnes Netzteil für das gesamte System verwenden können.Eigenschaften und VorteilePlug-and-Play-Kompatibilität für einfache Bedienung Hardware- und Software-Lautstärkeregelung über Ihren Raspberry Pi Integrierte Hardware-Steckbrücken zur Konfiguration von Stummschaltung und Verstärkungseinstellungen (Steckbrücken können optional mit Schaltern geändert werden) Stummschaltung/Aktivierung mit GPIO22 (kann mit der Steckbrücke J4 überschrieben werden) Kein Löten erforderlich Befestigungsteile im Lieferumfang enthalten Optionaler IR-Empfänger im Lieferumfang enthalten Nicht verwendete GPIO-Stifte sind weiterhin über eine unbestückte Erweiterungsstiftleiste zugänglich Vollständig HAT-konform Volle Treiberunterstützung in Raspbian/NOOBS Kompatibel mit OSMC/RuneAudio/Volumio/Moode/PiCorePlayer/PiMusicBox/OpenELEC und anderenAnwendungenStreaming in mehreren Räumen/lokaler Audio-Player Interaktive Art Projekte mit Audio-Anforderung Arcade-Tischprojekte mit hochwertigem, immersivem Audio Streaming (entweder aus der Cloud oder aus dem Netzwerkspeicher) High-Definition-Audio-Player Internet-Radio-Player mit hochwertigem Stereo-Audio Setzen Sie alte Radios mit hochwertigem Streaming-Audio wieder einZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktname: | JustBoom Amp HAT-Audioverstärker für Raspberry Pi | Zubehörkategorie: | Audio | Formfaktor: | HAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1228185, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi HATs und Add-ons, Pi Supply, JustBoomAmpHAT, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi HATs & Add-ons |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |