Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Automatic Rewind Kabeltrommel, 18m, -fach , CEE-Steckdose IP44 110 V, Aufrollautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228243
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1241003110
EAN/GTIN:
     4007123622580
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl kabeltrommel kunststof...
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 18m
Anzahl der Buchsen = 1
Netzstecker Typ = BS4343/EN60309 110V-16A
Buchsentyp = BS4343/EN60309 110 V – 16 A
Schutzart = IP44
Aufrollmechanik = Ja
Betriebsspannung = 110 V
Nennstrom abgewickelt = 16A
Überspannungsschutz = Nein
Mantelmaterial = Neopren
Gehäusetyp = Kabeltrommel
Personenschutz durch FI = Nein
Schaltbar = Nein
Mantelfarbe = Schwarz

Brennenstuhl KabeltrommelDie Brennenstuhl Kabeltrommel ist eine automatische Kassette, eine einfache CEE-Steckdose für Wandmontage, gelb, mit einem robusten H07VVF 3G1,5-Kabel mit einer Länge von 16+2 m. Er hat eine Nennspannung von 110 V und einen ungewickelten Strom von 16 A. Das Rollengehäuse besteht aus speziellem Reflex-Kunststoff auf einem verzinkten Rahmen mit robustem Gummi/Neopren-Kabelmaterial. Sie ist in einer farbenfrohen Display-Verpackung erhältlich.Eigenschaften und VorteileEinfache und sichere Aufbewahrung Mit Montagemöglichkeiten für Wand- und Deckenmontage Verlängerungskabel aus ölbeständigem Rubber-Neopren Mit Sicherheitsabschaltung Thermische Abschaltschutzanzeige Schwenkbar bis zu 180° Childproofed-AbschaltschutzAnwendungenIndustrielle Verwendung und Wartung Für den professionellen Einsatz geeignetZertifizierungenSchutzart IP44
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
18m
Anzahl der Buchsen:
1
Netzstecker Typ:
BS4343/EN60309 110V-16A
Buchsentyp:
BS4343/EN60309 110 V – 16 A
Schutzart:
IP44
Aufrollmechanik:
Ja
Betriebsspannung:
110 V
Nennstrom abgewickelt:
16A
Überspannungsschutz:
Nein
Mantelmaterial:
Neopren
Gehäusetyp:
Kabeltrommel
Personenschutz durch FI:
Nein
Schaltbar:
Nein
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, 1228243, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 1241003110, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,84*
€ 441,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,03*
€ 435,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,95*
€ 417,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,29*
€ 389,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,78*
€ 354,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.