Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Dübel L. 40mm D. 8mm Nylon


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228333
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DFM3440150
EAN/GTIN:
     5059040040007
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel
Länge = 40mm
Material = Nylon
Befestigungslochdurchmesser = 8mm

Das Nylon-Dübel-Datenblatt enthält weitere Informationen und Montageanweisungen. DeWALT Nylon-Dübel. Die DeWALT Nylon-Dübel sind mit Widerhaken zur Verdrehsicherung versehen. Die Widerhaken der Metalldübel drehen in den Löchern in Gipsplatten, Beton oder Stein nicht durch. Eigenschaften und Vorteile. Dreht sich nicht in Bohrlöchern Geripptes Design verbessert die Ausziehkraft. Typische Anwendungen:. Das Erweiterungsbefestigungsmaterial kann für Fußleisten, Vorhangstangen, Badezimmereinrichtung, Bewegungssensoren und zu Bilderbefestigung verwendet werden. Die Dübel sind für Beton, Naturstein, Porenbeton, Ziegelsteine und Gipswandbauplatten sowie andere Materialien geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
40mm
Material:
Nylon
Befestigungslochdurchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 1228333, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Dübel, DeWALT, DFM3440150, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Wall Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,66*
€ 6,74
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1777055
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.