Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs HF-Transceiver QFN 48-Pin 7.1 x 7.1 x 0.85mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228503
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32MG1P133F256GM48-C0
EAN/GTIN:
     5059041097321
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Technologie = 32-Bit-ARM-Cortex M4
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 48
Abmessungen = 7.1 x 7.1 x 0.85mm
Länge = 7.1mm
Breite = 7.1mm
Höhe = 0.85mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 868MHz
Arbeitsspannnung max. = 3,8 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Multi-Protokoll Dual-Band-SoC EFR32MG Mighty Gecko, 2,4 GHz/Sub-GHz. Die SoCs der Serie Mighty Gecko EFR32MGxxx33Fx von Silicon Labs verfügen über einen 32-Bit-ARM Cortex-M4-Prozessorkern mit hochintegrierten Funk-Transceivern, die 2,4-GHz- und proprietäre Sub-GHz-Wireless-Protokolle unterstützen. Typische Anwendungen umfassen Haus- und Gebäudeautomatisierung und -sicherheit, Messung, industrielle Automatisierung, Gewerbe- und Einzelhandelsbeleuchtung und Sensoren. Die Geräte sind ideal für alle batteriebetriebenen Anwendungen und andere Systeme, die eine hohe Leistung bei geringem Energieverbrauch erfordern. 40 MHz 32-Bit ARM Cortex-M4F Core MCU mit bis zu 1 MB Flash-Speicher, bis zu 256 KB RAM. HF-Frequenzbereich: 2,4-GHz-ISM-Band und Sub-1GHz-Bänder. HF-Ausgangsleistung: bis zu +19,5 dBm (2,4 GHz), bis zu +20 dBm (Sub-1GHz). Integrierter DC/DC-Wandler mit HF-Störungsminderung. Peripherie-Reflexsystem mit 12 Kanälen ermöglicht autonome Interaktion von MCU-Peripheriegeräten. Hardware-Crypto-Beschleuniger und echter Zufallszahlgenerator. Protokoll-Stack: Bluetooth Smart, ZigBee, Thread, ZigBee RC, proprietär
Weitere Informationen:
Technologie:
32-Bit-ARM-Cortex M4
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
48
Abmessungen:
7.1 x 7.1 x 0.85mm
Länge:
7.1mm
Breite:
7.1mm
Höhe:
0.85mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
868MHz
Arbeitsspannnung max.:
3,8 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 1228503, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Silicon Labs, EFR32MG1P133F256GM48C0, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Laboratories
SLWRB4150A
ab € 38,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.