Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suregrip Halleffekt-Schalter mit Hebel, 12mA 4,9 → 5,1 V dc, IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228509
Hersteller:
     Suregrip
Herst.-Nr.:
     SM2-P1-3MA
EAN/GTIN:
     5059045284826
Suchbegriffe:
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Positionsschalterhebel
antriebskopf schwenkhebel
Versorgungsspannung min. = 4.9V dc
Versorgungsspannung max. = 5.1V dc
Versorgungsstrom = 12mA
Schaltzyklen min. = >4000000
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Löt-Öse
Schaltbetätigung = Ein-Aus-Ein
IP Schutzart = IP66, IP67
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Versorgungsspannungsbereich = 4,9 → 5,1 V dc°C

Schiebeschalter Suregrip Serie SM2. Die Schiebeschalter der Serie SM2 von Suregrip bieten ein proportionales Hall-Effekt-Modul, das in drei Konfigurationen erhältlich ist. Die Serie SM2 ist ein gemäß IP67 abgedichtetes Modul und damit für dein Einsatz in anspruchsvolleren Umgebungen und zur Installation im Freien geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Typische Anwendungen:. +/- 24° Weg Schutzart IP67. Bis zu 4 Millionen Zyklen. In Varianten mit 3 Positionen mit Rastung und Federrückstellung erhältlich. Kann in Anwendungen wie Greifern, Baggerlöffeln sowie Greif-, Kipp- oder Drehfunktionen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung min.:
4.9V dc
Versorgungsspannung max.:
5.1V dc
Versorgungsstrom:
12mA
Schaltzyklen min.:
>4000000
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Löt-Öse
Schaltbetätigung:
Ein-Aus-Ein
IP Schutzart:
IP66, IP67
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Versorgungsspannungsbereich:
4,9 → 5,1 V dc°C
Weitere Suchbegriffe: 1228509, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Halleffekt Schalter, Suregrip, SM2P13MA, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Hall Effect Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.