Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Universalgehäuse
>
Artikel
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 160 x 100 x 81mm IP66
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1228934
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1228934
EAN/GTIN:
5056111951125
Suchbegriffe:
1228934
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 160 mm
Höhe Außen = 81 mm
Breite Außen = 100 mm
Abmessungen Außen = 160 x 100 x 81mm
Schutzart = IP66
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Serie = RJ
Dichtungswerkstoff = Silikon
• 11 2 G Ex e IIC Gb. • 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66. • DEMKO 12 ATEX 1327771U. • IECEx UL 13.0042U. • ATEX, • IECEx, • cULus, • CE, • RoHS, • GOST-R.. • Mechanische Festigkeit: gemäß 60079-0, Schlagenergie: 7 Nm. • Schutzklasse: EN60529, IP66. • Konformitätsstandard: IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-7 und IEC/EN 60079-31. • Prozesssteuerungssystem: ISO 9001:2008, IEC 80079-34:2011. Aluminiumdruckguss-Gehäuse von RS Pro. Dieses Aluminiumdruckguss-Gehäuse hat eine graue Pulverbeschichtung und ist gemäß ATEX und IECEx zugelassen, womit es für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen geeignet ist. Es erfüllt die Schutzart IK09 und IP66, wodurch es sich für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen in der Prozesssteuerung, Automatisierung und im Bergbau eignet. Es eignet sich auch ideal für den Einsatz in Lokomotiven, Kränen, Solarmodulen, Kraftmessdosen, Ölzählern und Bremsen mit hohem Drehmoment. Eigenschaften und Vorteile:. • Aluminium AISi 12 • Graue pulverbeschichtete Oberfläche • Unverlierbare Edelstahl-Deckelschrauben • Betriebstemperaturbereich: -50°C bis 135°C • Interne/externe Erdung: 4 mm ;sup>2 ;/sup> bis 120 mm ;sup>2 ;/sup> intern und extern. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt LÖSUNGEN (SOLUTIONS) oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Was ist die Bedeutung von ATEX?. Die ATEX-Richtlinie besteht aus zwei EU-Richtlinien, die beschreiben, welche Geräte und Arbeitsräume in einer Umgebung mit explosiver Atmosphäre zulässig sind. Was ist im Lieferumfang enthalten?. • Gehäuse + Deckel. • 4 Deckelschrauben
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
160 mm
Höhe Außen:
81 mm
Breite Außen:
100 mm
Abmessungen Außen:
160 x 100 x 81mm
Schutzart:
IP66
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Serie:
RJ
Dichtungswerkstoff:
Silikon
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Universalgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
EXRJ31
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Eaton Fulleon Elektronischer Signalgeber IP65 24 V dc 24-Ton 100dB Rot, Ø 93 mm
Eaton
DB5 24V
ab € 532,88*
Zubehör
Eaton M22-PVLT Not-Halt-Pilzdrucktaster IP67/IP69 1 St.
Eaton
263469
ab € 17,94*
Zubehör
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 81 x 100 x 100mm IP66
RS Pro
1228916
ab € 66,63*
Zubehör
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 81 x 122 x 120mm IP66
RS Pro
1228935
ab € 83,13*
Zubehör
RS PRO Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 90 x 260 x 160mm IP65, IP66, IP67, IP68
RS Pro
1228930
ab € 174,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen