Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Universal-Einrastkit 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Schraubanschlussklemme Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Universal-Einrastkit 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Schraubanschlussklemme Gemäß EN 61340-5-1
RS PRO Universal-Einrastkit 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Schraubanschlussklemme Gemäß EN 61340-5-1
RS PRO Universal-Einrastkit 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Schraubanschlussklemme Gemäß EN 61340-5-1
Artikel-Nr.:
     108EL-1229148
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1229148
EAN/GTIN:
     5056112289883
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Zubehör Typ = Universal-Einrastkit
Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf
Anschlusstyp = Schraubanschlussklemme
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Bolzengröße = 10mm

Kreuzschlitzschraubendreher ist nicht im Lieferumfang dieses Sortiments enthalten. RS Pro ESD Universal-Snap-Montagesatz. Das universelle ESD-empfindliche Snap-Montagekit von RS Pro ist alles, was Sie zum Hinzufügen neuer Snap-Verbindungen benötigen. Der Satz ermöglicht die Herstellung eines Erdungspfads, damit ESD-geschützte Materialien und Personen das gleiche elektrische Potenzial haben. Der Satz enthält alles, was zur Montage eines Stehbolzens oder einer Buchse in einem weichen Material bis 10 mm benötigt wird. Sie müssen lediglich ein Loch durch das Material stanzen und die Buchse oder den Stehbolzen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher einschrauben, der nicht in diesem Satz enthalten ist. RS Pro bietet eine große Auswahl an ESD-Erdungszubehör einschließlich Erdungsstecker, Potentialausgleichskästen, Klebehalterungen und -kabel sowie vieles mehr, um die Ansammlung von statischer Entladung zu vermeiden, die ein Risiko für statisch empfindliche Komponenten oder Geräte darstellen kann. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Eigenschaften und Vorteile:. Kompletter Satz für Einrastmontage Inhalt des Kits: 10-mm-Stehbolzen 10-mm-Buchsenleiste Scheibe mit Gewinde an der Rückseite Konische Mutter Lange Schraube Kurze Schraube Etikett für gemeinsame Erdung für ESD-Schutz. SCHRAUBEN:. 6–32 Flachkopf-Maschinenschrauben 1 x 6 mm 1 x 10 mm. Typische Anwendungen. ESD-Erdungszubehör ist Teil eines Arbeitsplatzsicherheitssystems zur Überwachung und/oder Beseitigung von Aufbau oder Entladung statischer Elektrizität, die ein Risiko für elektrische Komponenten wie Computerfestplatten darstellen kann. Häufig gestellte Fragen. Wofür wird ESD-Erdungszubehör verwendet? ESD-Erdungszubehör (elektrostatische Entladung) sind Komponenten innerhalb von ESD-Erdungsschleifen. Dieses Zubehör wird an Arbeitsplätzen verwendet, an denen empfindliche elektronische Geräte vor statischer Elektrizität geschützt werden müssen oder wo die Gefahr besteht, dass brennbare Flüssigkeiten oder Gase entzündet werden. ESD-Schutz wird durch elektrische Erdung erreicht. Erdungszubehör sind Komponenten, die als Teil eines kompletten ESD-Erdungssystems erforderlich sind. Sie werden häufig zum Verbinden und Integrieren von ESD-sicheren Matten, ESD-kontinuierlichen Monitoren, Handgelenkbändern, ESD-sicheren Schuhabdeckungen und anderen Kleidungsstücken oder ESD-sicheren Oberflächen verwendet. Welche Arten von ESD-Erdungszubehör sind erhältlich? Das verfügbare Zubehör umfasst eine Reihe von Steckverbindern, Klebepunkten, Klebesteckern, Kleben von Kästen, Klebehalterungen, Erdungsdrähten, einzelne Ersatz-Snap-Stehbolzen, Bolzeninstallationswerkzeuge, Erdungsstift-Kits, Krokodilklemmen und eine Vielzahl von Adaptern wie Bolt-to-Bananen-Buchsen.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Universal-Einrastkit
Steckertyp:
10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf
Anschlusstyp:
Schraubanschlussklemme
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Bolzengröße:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1229148, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, RS PRO, 230646, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,29*
€ 20,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,60*
€ 23,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2877701
ab € 83,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.