Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns DR221 Gleichtaktdrossel, 50 μH / 150 MHz, 0.32Ω, 200 mA, 5 x 3.3 x 3.3mm, -40 °C → +125 °C. Axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229200
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     DR221-513AE
EAN/GTIN:
     5059043495095
Suchbegriffe:
1229200
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 50 μH
Serie = DR221
Prüffrequenz = 150 MHz
Gleichstromwiderstand = 0.32Ω
Maximaler Strom = 200 mA
Abmessungen = 5 x 3.3 x 3.3mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C.
Montageart = Axial
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur max. = +125°C

Datenleitungsdrosseln Serie DR221. SMD-Datenleitungsdrosseln der Serie DR221 von Bourns verfügen über einen hochwertigen Ringkern. Diese Datenleitungsdrosseln besitzen Sektorwicklungen. DR221-Drosseln sind mit einem Nennstrom von 0,1 A bis 0,25 A und einem großen Frequenzbereich (über 500 MHz) erhältlich. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für diese Drosseln umfassen die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen in Signalleitungen und Datenleitungen, zum Beispiel CAN-Bus.
Weitere Informationen:
Induktivität:
50 μH
Serie:
DR221
Prüffrequenz:
150 MHz
Gleichstromwiderstand:
0.32Ω
Maximaler Strom:
200 mA
Abmessungen:
5 x 3.3 x 3.3mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +125 °C.
Montageart:
Axial
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,65*
1 Tag
1618
1
€ 14,99*
ab € 0,456*
€ 1,75*
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 2,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.