Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Innovation 3RU2 Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 3 A, 45mm x 79.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229493
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RU2116-0HC1
EAN/GTIN:
     4011209782204
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
FLC-Motorleistung = 0,8 A
Kontaktnennstrom = 3 A
Reihe = SIRIUS Innovation
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = 3RU2
Montageart = Eigenständig
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 79.5mm
Tiefe = 101.9mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = –40 → +70 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac

CE, UL, CSA. Schraubanschlussklemmen können nur mit Überlastrelais für Schraubanschlussklemmen und Federanschlussklemmen können nur mit Überlastrelais für Federanschlussklemmen verwendet werden. Überlastrelais - Serie 3RU. Schalterstellungsanzeige und Prüffunktion Stopptaste Wahlschalter für manuelles/automatisches Reset Ausführungen mit Schraubanschluss oder Federklemme Impulsspannungsfestigkeit 6 kV Isolationsspannung 690 V Halterungen für Oberflächen- oder DIN-Schienenmontage erhältlich, siehe ; 706-1699 706-1699 usw. Die thermischen Überlastrelais 3RU21 bis zu 80 A sind für den Schutz von stromempfindlichen Lasten mit normalem Anlauf vorgesehen. Diese thermischen Überlastrelais sind für den Einsatz mit Sirius-Schützen der Größen S0 und S00 vorgesehen.
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,8 A
Kontaktnennstrom:
3 A
Reihe:
SIRIUS Innovation
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
3RU2
Montageart:
Eigenständig
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
79.5mm
Tiefe:
101.9mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +70 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, siemens industrierelais, industrierelais, 1229493, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RU21160HC1, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,49*
€ 42,90*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,76*
€ 45,71*
€ 5,00*
ab € 39,66*
€ 50,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,88*
€ 52,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,48*
€ 100,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.