Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF Dünnschicht SMD-Widerstand 6.04Ω ±0.1% / 0.063W ±25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229610
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0603B6R04E1
EAN/GTIN:
     5056282807962
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Widerstand = 6.04Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = CPF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

0603 TE Connectivity CPF-Serie Präzisionswiderstände 0 Ω–19,6 Ω. Die CPF-Dünnschichtwiderstände von TE Connectivity sind eine Produktreihe mit hoher Stabilität und Genauigkeit. Diese Widerstände haben Widerstandstoleranzen bis 0,1 % und niedriger sowie einen Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstands (TCR) von bis zu 15 ppm/°C. CPF-Präzisionswiderstände bestehen aus einem Aluminiumsubstrat mit einer Widerstandsschicht aus Ni-Chrom (NiCr). Sie haben eine zu 100 % matte Oberfläche aus galvanisiertem Zinn. Diese Chip-Widerstände sind in einer Reihe von Standardgehäusegrößen erhältlich und haben einheitliche, genaue Abmessungen, sodass sie leicht zu platzieren sind. Merkmale. Temperaturbereich von –55 °C bis +155 °C Hohe Stabilität Hohe Präzision Genaue Abmessungen Für jede Anwendung der passende Bereich von Widerstandswerten. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für CPF-Präzisionswiderstände sind beispielsweise industrielle Steuerungen, Kommunikationstechnik, Messtechnik und medizinische Anwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
6.04Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
CPF
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, 1229610, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CPF0603B6R04E1, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,0711*
€ 0,1161*
1 Tag
424
1
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,669*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1161*
€ 0,1382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,106*
€ 0,126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1053*
€ 0,1253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1004*
€ 0,1195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,1133
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,322* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.