Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopex NEBV Nylon 12 Kabelrohr Befestigung 90° Winkel 32mm 29mm Schwarz Nickel (Gewinde)-Finish IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229803
Hersteller:
     Kopex
Herst.-Nr.:
     7TCA297120R0349 NEBV0606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 29mm
Fitting Typ = 90° Winkel
Gewindegröße = 32mm
Material = Nylon 12
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP68
Finish = Nickel (Gewinde)
Serie = NEBV

IEC EN 60079-0, 60079-7, 60079-31. NEBV 90°-Winkelstück. Dieses nichtmetallische Leerrohrsystem von Kopex umfasst diesen 90° Winkel-Steckverbinder. Dieser Leerrohrsteckverbinder aus Nylon verfügt über Steckinstallation und einen externen Gewindeanschluss für Verbindungen mit hoher Festigkeit. Zugelassen für den Einsatz in Ex e-Anwendungen für Zone 1, 2, 21, 22. Eigenschaften und Vorteile. Kompatibel mit XESX Leerrohr 90° Winkelstück Externes Gewinde und Steckanschlüsse Gute chemische Eigenschaften Steckanschlüsse Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Größe nom.:
29mm
Fitting Typ:
90° Winkel
Gewindegröße:
32mm
Material:
Nylon 12
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP68
Finish:
Nickel (Gewinde)
Serie:
NEBV
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, kabelschutzrohr kopex, 1229803, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Kopex, 7TCA297120R0349NEBV0606, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 40,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,25*
€ 127,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,19*
€ 126,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,89*
€ 121,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,78*
€ 116,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,56*
€ 97,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.