Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
XP Power VES120 Steckernetzteil 120W, 80 → 275V ac, 24V dc / 5A, C14 Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1229837
Hersteller:
XP Power
Herst.-Nr.:
VES120PS24
EAN/GTIN:
5059039994113
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = IEC
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 80 → 275V ac
Ausgangsstrom = 5A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 4-polig Stecker
Eingangsanschluss = C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 120W
Kabellänge = 1200mm
Wirkungsgrad = 89%
Tiefe = 37.5mm
XP Power Desktop-Das Desktop-Netzteil der XP Power VEC120-Serie ist die neueste Erfindung mit einem hochwertigen Adapter und einer Nennspannung von 24 V dc. Er bietet 120 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat einen Eingangsfrequenzbereich von 47 Hz bis 63 Hz. Während die Eingangsspannung von 90 V ac bis 264 V ac reicht, beträgt ihr maximaler Eingangsstrom 2 A.Eigenschaften und VorteileDer Ausgangsstrom beträgt 5 A. Die Gesamtregelung beträgt ±5 % Energieeffizienzklasse VI Europäischer CoC, Stufe 2 Begrenzte Stromquelle zugelassen Weniger als 0,15 W Standby-Leistung Hohe Leistungsdichte Optionaler Eingangssteckverbinder erhältlichZertifizierungenIEC68-2-27, 30 g. IEC68-2-6 CCC-Zulassung
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
IEC
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
80 → 275V ac
Ausgangsstrom:
5A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
4-polig Stecker
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
120W
Kabellänge:
1200mm
Wirkungsgrad:
89%
Tiefe:
37.5mm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
steckernetzteil 24v 5000ma
,
steckernetzgerät 24v
,
steckernetzgerät
,
1229837
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
XP Power
,
VES120PS24
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,24*
€ 79,73*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 52,99*
€ 80,60*
Lager 139
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 55,99*
€ 85,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Steckernetzteil 120W, 90 → 264V ac, 24V dc / 5A, IEC 320-C14 Anschluss
RS Pro
1753290
ab € 82,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen