Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Irwin Bügelsäge 300 mm Klinge, 24 Zähne/Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1230244
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10504407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Klingenlänge = 300 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 24
Sägentyp = Bügelsäge

Bügelsägebogen Irwin I-125. Ein professioneller Bügelsägebogen in robuster Ausführung von Irwin für mehr als 125 kg Blattspannung für präzises Schneiden. Der Soft-Touch-Griff bietet Profis soliden und rutschhemmenden Griff. Eigenschaften und Vorteile:. Ergonomischer Metallrahmen für höhere Blattspannung, die verhindert, dass sich das Blatt beim Herunterfallen löst Metallspannmechanismus für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs Soft-Touch-Griffe sorgen für einen komfortablen Griff beim Sägen und verhindern ein Verrutschen Aufbewahrung für Sägeblätter, Ersatzblätter müssen nicht gesucht werden 90°-55° Blattmontage zum Sägen großer Objekte Jab-Saw für das Sägen bei beschränkten Platzverhältnissen
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
300 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
24
Sägentyp:
Bügelsäge
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, irwin metallsägebogen, 1230244, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Irwin, 10504407, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
537603
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.