| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1230407 Herst.-Nr.: DOL-0804-G02MRN EAN/GTIN: 5059040287976 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Länge = 2m Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 4 Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP67, IP69K
Sensoranschlussleitungen der Serie DOL. Professionelle Sick-Serie von Sensoranschlusskabeln der Serie DOL. Die Anschlussleitungen sind in einer Vielzahl von Kabellängen und Verbindungstypen erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Länge: | 2m | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Kontaktanzahl Steckverbinder 2: | 4 | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP67, IP69K |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 2m, 1230407, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Sick, DOL0804G02MRN, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |