| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1230748 Herst.-Nr.: DT99566-QZ EAN/GTIN: 5059040040335 |
| |
|
| | |
| Sägeblattart = Kreissägeblatt Anzahl der Zähne = 36 Packungsinhalt = 1 Bohrung Durchmesser = 30mm Klingenmaterial = Wolframcarbid Sägeblatt Durchmesser = 210mm
Kreissägeblätter, DeWalt Xtreme Runtime. Die XR-Kreissägeblätter (Extreme Runtime) von DeWalt. Bietet bei Verwendung mit Flexvolt-Kreissägen einen Schnitt von bis zu 35 Metern. Diese Serie eignet sich ideal für schwierige Sägeanwendungen; die 24 bis 60 Zähne ermöglichen Hochleistungssägen mit effizienter Materialentfernung. Eigenschaften und Vorteile. Doppelt so robust wie herkömmliche Klingen Ideal für dicke Bauhölzer und Hochleistungsanwendungen Feine Karbidspitzen ATB+R-Zahnkonfiguration Optimierter Spanwinkel für geringe Schneidkraft Geringe Vibration Schnell schneidend. Informationen zu Anwendungen. Die XR-Säbelsägeblätter sind ideal für professionelle, industrielle und schnurlose Anwendungen. Weitere Informationen: | | Sägeblattart: | Kreissägeblatt | Anzahl der Zähne: | 36 | Packungsinhalt: | 1 | Bohrung Durchmesser: | 30mm | Klingenmaterial: | Wolframcarbid | Sägeblatt Durchmesser: | 210mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1230748, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, DeWALT, DT99566QZ, Power Tool Accessories, Saw Blades, Power Tools, Soldering & Welding |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,46* | € 47,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,31* | € 50,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,02* | € 55,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,89* | € 55,07* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 51,52* | € 67,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|