Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera SQ2 Vierkant Schraubbit, Biteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1230890
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060148001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Vierkant)
Kopftyp = Vierkant
Typ = Biteinsatz
Größe = SQ2

868/4 BTZ Square-Plus-BitsBit Torsion Bits für quadratische Innensechskantschrauben mit elastischer Torsionszone - wo kinetische Energie von Peak Laads abgeleitet wird - und weichere BiTorsionszone, um zu verhindern, dass sich die Spitze unter Peak Laads verdreht. Dies verlängert die Lebensdauer des Produkts erheblich. Dies sorgt zusammen mit dem passenden Halter für die bestmögliche Haltbarkeit. Zäh viskos für den universellen Einsatz. 1/4-Zoll-Sechskant, geeignet für Halter gemäß DIN ISO 1173-F 6.3.Geeignet für quadratische Innensechskantschrauben Duktil und robust für harte Materialien BiTorsionszone zur Aufnahme von Peak Lasten 1/2-Zoll-Vierkantsteckschlüssel Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe868/4 BTZ Square-Plus-Bits, Nr. 2 x 50 mm
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Vierkant
Typ:
Biteinsatz
Größe:
SQ2
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Robertson Torsions-Bit, Torsions-Bit (Vierkant), Torsions-Bit Robertson, Torsions-Bit Vierkant, Vierkant Torsions-Bit, vierkant-bits wera, bit innensechskant, 1230890, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, Wera, 05060148001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,53*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,29*
€ 4,84*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,16*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,64*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060147001
ab € 3,28*
Ähnlich
Wera
05060149001
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.