Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1230891 Herst.-Nr.: 05060149001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kopftyp = Vierkant Typ = Biteinsatz Größe = SQ3
868/4 BTZ Square-Plus-BitsBit Torsion Bits für quadratische Innensechskantschrauben mit elastischer Torsionszone - wo kinetische Energie von Peak Laads abgeleitet wird - und weichere BiTorsionszone, um zu verhindern, dass sich die Spitze unter Peak Laads verdreht. Dies verlängert die Lebensdauer des Produkts erheblich. Dies sorgt zusammen mit dem passenden Halter für die bestmögliche Haltbarkeit. Zäh viskos für den universellen Einsatz. 1/4-Zoll-Sechskant, geeignet für Halter gemäß DIN ISO 1173-F 6.3.Geeignet für quadratische Innensechskantschrauben Duktil und robust für harte Materialien BiTorsionszone zur Aufnahme von Peak Lasten 1/2-Zoll-Vierkantsteckschlüssel Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe868/4 BTZ Square-Plus-Bits, Nr. 3 x 50 mm Weitere Informationen: | | Kopftyp: | Vierkant | Typ: | Biteinsatz | Größe: | SQ3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Robertson Torsions-Bit, Torsions-Bit (Vierkant), Torsions-Bit Robertson, Torsions-Bit Vierkant, Vierkant Torsions-Bit, vierkant-bits wera, bit innensechskant, 1230891, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, Wera, 05060149001, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits, Hand Tools |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,29* | € 4,40* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,29* | € 4,52* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,31* | € 4,80* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,88* | € 5,13* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,65* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|