Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschieber
>
Digitalmessschieber
>
Artikel
RS PRO Digitaler Messschieber Zöllig, metrisch 1000mm, 40Zoll / ±0,02 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1230916
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1230916
EAN/GTIN:
5056112290049
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digital-messschieber 1000mm
Messschieber Typ = Digitaler Messschieber
Fassungsvermögen = 1000mm, 40Zoll
Metrisch oder zöllig = Zöllig, metrisch
Anzeigentyp = Digital
Genauigkeit = ±0,02 mm
Auflösung = 0,01 mm
RS Pro 1000 mm digitaler Messschieber 0,01 mm, metrisch und zöllDieser Edelstahl-Messschieber von RS Pro erleichtert Ihnen die Messung der Breite und Länge von Objekten oder der Abstände zwischen Oberflächen. Er verfügt über eine gut ablesbare Digitalanzeige und kann innerhalb von ±0,02 mm genau messen. Dieses Präzisionsmessgerät verfügt über eine Reihe von verschiedenen Messmodi, so dass es einfach von metrischen auf zöllige Einheiten umschaltet werden kann. Die klare LCD-Anzeige mit 13 mm Ziffern erleichtert die schnelle Anzeige Ihrer Messungen, selbst in Entfernungen und bei schlechten Lichtverhältnissen. Mit dem Messschieber können Sie interne und externe Entfernungen von bis zu 1 Meter messen und eine Messgeschwindigkeit von bis zu 1 Meter pro Sekunde haben. Die gerändelten Verriegelungsschrauben ermöglichen eine feine Messung mit einer Auflösung und Wiederholbarkeit von 0,01 mm. Der digitale Messschieber läuft über eine einzelne 3-V-Lithiumbatterie. Er ist besonders nützlich für Bau- und Fertigungsumgebungen sowie für den Maschinenbau und wissenschaftliche Anwendungen.Eigenschaften und Vorteile• Digitaler Messschieber mit großer Kapazität • Edelstahlrahmen • LCD-Anzeige • zöllige und metrische Modi • Rändelte Verriegelungsschrauben zur Feineinstellung • 3-V-Lithium-Akku-Betrieb • Kapazität von 1000 mm (40 Zoll) • Genauigkeit von ±0,02 mm (0,001 Zoll) • Auflösung von 0,01 mm (0,0005 Zoll) • Bereich von 600 mm (24 Zoll) • Wiederholbarkeit von 0,01 mm (0,0005 Zoll) • Externe Backenlänge von 100 mm (4 Zoll) • Innenbackenabmessungen von 20 mm x 18 mm (0,8 Zoll x 0,72 Zoll)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Digitaler Messschieber
Fassungsvermögen:
1000mm, 40Zoll
Metrisch oder zöllig:
Zöllig, metrisch
Anzeigentyp:
Digital
Genauigkeit:
±0,02 mm
Auflösung:
0,01 mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Mechanische Messgeräte
>
Messschieber
Weitere Suchbegriffe:
digital messschieber
,
digitaler messschieber ablesung 0.01mm
,
1230916
,
Mess- und Prüftechnik
,
Mechanische Messgeräte
,
Messschieber
,
RS PRO
,
49900999N
,
Test & Measurement
,
Engineering Test & Measurement
,
Calipers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.610,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.803,02*
€ 2.145,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,28*
€ 2.130,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.728,05*
€ 2.056,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.631,31*
€ 1.941,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.610,26*
€ 1.916,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic BR2330, Li-Polycarbon Knopfzelle Ø 23mm, 3V / 225mAh
Panasonic
BR-2330/BN
ab € 1,17*
Zubehör
Panasonic CR2032, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 220mAh
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
Zubehör
Panasonic CR2330, LiMnO2 Knopfzelle Ø 23mm, 3V / 265mAh
Panasonic
CR-2330/BN
ab € 1,88*
Zubehör
RS PRO SR41, Silberoxid Knopfzelle Ø 7.9mm 1,55V / 42mAh
RS Pro
593401
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen