Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metrisch Messuhr 0 → 5 mm / 0,005 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Metrisch Messuhr 0 → 5 mm / 0,005 mm
RS PRO Metrisch Messuhr 0 → 5 mm / 0,005 mm
RS PRO Metrisch Messuhr 0 → 5 mm / 0,005 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1230920
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1230920
EAN/GTIN:
     5056112290087
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr ablesung 0,005
messuhr
rs pro messuhr
Messbereich max. = 5mm
Genauigkeit = 0,005 mm
Messbereich = 0 → 5 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
5mm
Genauigkeit:
0,005 mm
Messbereich:
0 → 5 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: 1230920, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, RS PRO, DG5M, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.