Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metrisch Messuhr 0 → 50 mm / 0,045 mm FSD, Auflösung 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Metrisch Messuhr 0 → 50 mm / 0,045 mm FSD, Auflösung 0,01 mm
RS PRO Metrisch Messuhr 0 → 50 mm / 0,045 mm FSD, Auflösung 0,01 mm
RS PRO Metrisch Messuhr 0 → 50 mm / 0,045 mm FSD, Auflösung 0,01 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1230921
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1230921
EAN/GTIN:
     5056112290094
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm
messuhr
meßuhr messbereich 50mm
Messbereich max. = 50mm
Genauigkeit = 0,045 mm FSD
Auflösung = 0,01 mm
Messbereich = 0 → 50 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch

Kolbenskalenanzeigen RS Pro. Die Kolbenskalenanzeigen von RS Pro sind Präzisionsmesswerkzeuge für Maschinenhallenanwendungen. Kolbenskalenanzeigen werden zum Prüfen der Veränderung der Toleranz eines bearbeiteten Teils und in Situationen verwendet, in denen eine kleine Messung Registrierung oder Anzeige erfordert. Eigenschaften und Vorteile. Verstellbare Wählscheibe Gehärtete und geschliffene Racks Einbaurahmen mit Sperre Befestigung an der Rückseite der Öse Toleranzzeiger Ausgestattet mit Kugelamboss Ambossgewinde: M2,5 mm. Informationen zu Anwendungen. Kolbenskalenanzeigen von RS Pro sind ideal für präzise Messung in Maschinenhallenanwendungen.
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
50mm
Genauigkeit:
0,045 mm FSD
Auflösung:
0,01 mm
Messbereich:
0 → 50 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: 1230921, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, RS PRO, DG50M, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.