Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 12 mm Winkelmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 12 mm Winkelmesser
RS PRO 12 mm Winkelmesser
Artikel-Nr.:
     108EL-1230931
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1230931
EAN/GTIN:
     5056112290193
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
digital winkelmesser
Anwendung = Winkelmesser
Schaftdurchmesser = 12 mm

RS Pro Kantenfinder, 12 mmWenn Sie eine einfache und zuverlässige Möglichkeit benötigen, die Genauigkeit und Geschwindigkeit Ihrer Bearbeitungsarbeiten zu verbessern, ist dieser Kantenfinder das ideale Werkzeug. Es verwendet eine Sonde, um Kanten, Nuten oder Schultern in einer Struktur präzise zu lokalisieren. Eine Anzeigelampe leuchtet auf, wenn sie eine Oberfläche oder ein Objekt berührt. Der Kantenfinder eignet sich für CNC-Bearbeitung (Computer Numeric Control) sowie für konventionellere Fertigungseinrichtungen. Er hat eine Wiederholbarkeit von 0,01 mm und gewährleistet eine genaue Messung. Die Sonde funktioniert mit jedem elektrisch leitfähigen Material und läuft zuverlässig über eine einzelne 12-V-Batterie. Dieser Kantenfinder wurde eingehend geprüft, um unseren strengen RS Pro Standards für Zuverlässigkeit und Sicherheit zu entsprechen. Er wird regelmäßig in Kfz-Werkstätten und Garagen eingesetzt und ist auch für metallverarbeitende Anwendungen in Fertigungs- und Bauumgebungen praktisch.Eigenschaften und Vorteile• Metrischer Kantenfinder • Wiederholbarkeit von 0,01 mm • Zylindrische Sonde, Durchmesser 5 mm • Schaft, Durchmesser 12 mm • Gesamtlänge von 100 mm • Stromversorgung über 1 x 23 A, 12-V-BatterieRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Winkelmesser
Schaftdurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: 1230931, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, Zentrierwerkzeuge, RS PRO, 4200125, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, Centre & Edge Finders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKYTEC
SKY084
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.