Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Akkuladesteuerung IC Li-Ion SMD, QFN 32-Pin, 8 bis 22 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renesas Electronics Akkuladesteuerung IC Li-Ion SMD, QFN 32-Pin, 8 bis 22 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1230976
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL88739HRZ
EAN/GTIN:
     5059045279013
Suchbegriffe:
1230976
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Batterie-Typ = Li-Ion
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Versorgungsspannnung typ. = 8 bis 22 V
Abmessungen = 4 x 4 x 0.85mm
Länge = 4mm
Breite = 4mm
Höhe = 0.85mm

Akkuladegeräte für mehrere Zellenbatterien, Intersil. ISL88739: Hybrides Kombo-Akkuladegerät mit Leistungsverstärkung (HPB) und Narrow VDC (NVDC) mit SMBus-Schnittstelle ISL88750: Akkuladegerät mit Narrow VDC (NVDC) mit SMBus-Schnittstelle ISL9237: Abwärts-/Aufwärtsregler Narrow VDC mit SMBus-Schnittstelle und USB On-The-Go (OTG)
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Li-Ion
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Versorgungsspannnung typ.:
8 bis 22 V
Abmessungen:
4 x 4 x 0.85mm
Länge:
4mm
Breite:
4mm
Höhe:
0.85mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,9205*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 2,35894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,07025*
€ 261,8836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,82*
€ 246,1158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,8405*
€ 230,6702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,9205*
€ 210,5354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.