Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Akkuladesteuerung IC Li-Ion SMD, QFN 32-Pin, 8 bis 22 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renesas Electronics Akkuladesteuerung IC Li-Ion SMD, QFN 32-Pin, 8 bis 22 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1230994
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL88739HRZ
EAN/GTIN:
     5059045223726
Suchbegriffe:
1230994
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Batterie-Typ = Li-Ion
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Versorgungsspannnung typ. = 8 bis 22 V
Abmessungen = 4 x 4 x 0.85mm
Länge = 4mm
Breite = 4mm
Höhe = 0.85mm

Akkuladegeräte für mehrere Zellenbatterien, Intersil. ISL88739: Hybrides Kombo-Akkuladegerät mit Leistungsverstärkung (HPB) und Narrow VDC (NVDC) mit SMBus-Schnittstelle ISL88750: Akkuladegerät mit Narrow VDC (NVDC) mit SMBus-Schnittstelle ISL9237: Abwärts-/Aufwärtsregler Narrow VDC mit SMBus-Schnittstelle und USB On-The-Go (OTG)
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Li-Ion
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Versorgungsspannnung typ.:
8 bis 22 V
Abmessungen:
4 x 4 x 0.85mm
Länge:
4mm
Breite:
4mm
Höhe:
0.85mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.