| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1231040 Herst.-Nr.: 32GB MicroSD + Adaptor EAN/GTIN: 5059045328209 |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = Micro SDHC Kapazität = 32 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 4 Industrieausführung = Nein Adapter im Lieferumfang enthalten = SD-Kartenadapter im Lieferumfang enthalten
MicroSD-Karte mit Adapter, SanDisk. Die MicroSD-Speicherkarte eignet sich zum Speichern von Fotos, HD-Videos oder Musik auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet. Auch zur Übertragung und gemeinsamen Nutzung von Daten mit jedem Gerät mit MicroSD-Kartensteckplatz. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Adapter kann die MicroSD-Karte bei Bedarf auch als SD-Karte in Standardgröße eingesetzt werden. Die Speicherkarten sind in verschiedenen Größen erhältlich. Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | Micro SDHC | Kapazität: | 32 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 4 | Industrieausführung: | Nein | Adapter im Lieferumfang enthalten: | SD-Kartenadapter im Lieferumfang enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd 32gb, micro sd 32gb, micro sd, 1231040, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, Sandisk, 32GBMicroSD+Adaptor, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |